Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 6-814 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch/imperial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 6-814 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch/imperial
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 6-814 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch/imperial
Artikel-Nr.:
     615-W74744
Herst.-Nr.:
     6-814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
50 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
16 mm
Schlüsselgewicht
20 g
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch/imperial
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Material Messer
Edelstahl
Beschichten
Nickel
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
2 mm
Sechskantschlüsselgrößen (imperial)
5/64 "
Gehärteter Stahl
Ja
Rostschutz
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,84*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,85*
1 Tag
136
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,86*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,80*
€ 26,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-815
ab € 0,30*
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-813
ab € 0,37*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.