Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 6-815 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch/imperial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 6-815 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch/imperial
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 6-815 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch/imperial
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80252179
Herst.-Nr.:
     6-815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
56 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
18 mm
Schlüsselgewicht
30 g
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch/imperial
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Material Messer
Edelstahl
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
2.5 mm
Gehärteter Stahl
Ja
Rostschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-814
ab € 0,28*
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-816
ab € 0,46*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.