Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables 18768900EK Netzwerkkabel Orange 1000 m Cat7 SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Dätwyler Cables 18768900EK Netzwerkkabel Orange 1000 m Cat7 SF/UTP (S-FTP)
Dätwyler Cables 18768900EK Netzwerkkabel Orange 1000 m Cat7 SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79950349
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     18768900EK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Produktfarbe
Orange
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3at
AWG Kabelgröße
23
Frequenz
600 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0691*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 2,0691*
€ 2,46223
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.