Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 39376 KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 39376 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39376 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39376 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39376 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39376 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39376 KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79735490
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     39376
EAN/GTIN:
     4002888393768
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender lindy
kvm extender
kvm extender 300m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
306 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Paketgewicht
1250 g
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Farbtiefe
8 Bit
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gewicht
1000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
75 mm
Tiefe des Senders
101 mm
Höhe des Senders
25 mm
Gewicht Transmitter
1050 g
Breite des Empfängers
75 mm
Tiefe des Empfängers
101 mm
Höhe des Empfängers
25 mm
Empfängergewicht
1050 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 813,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,76*
€ 1.079,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,79*
€ 1.077,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,06*
€ 1.056,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,12*
€ 1.029,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,62*
€ 968,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.