Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET PSH037V2 Webcam 3 MP 2304 x 1296 Pixel USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET PSH037V2 Webcam 3 MP 2304 x 1296 Pixel USB Schwarz
ALLNET PSH037V2 Webcam 3 MP 2304 x 1296 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79733562
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     PSH037V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam
Die Plusonic Plug and Play USB Webcam ermöglicht Videokonferenzen in Full HD Qualität und lässt sich im Handumdrehen mit den gängigsten Programmen wie Skype oder Zoom nutzen. Das integrierte Mikrofon mit Noise Cancelling sorgt für eine hochwertige Sprachqualität und ermöglicht so auch kleinere Videokonferenzen. Full HD Auflösung: 3 Megapixel, (2304 x1296) Frames: 30 Frames/S Linse: Fokal, 3.6mm, horizontaler Winkel 110° Integriertes, omnidirektionales Stereo Mikrofon Belichtung: automatischer Weißabgleich, automatische Farbkorrektur Plug & Play Codec: YUV, MJPG, H.264 Unterstützt Windows, Mac OS, Android TV Perfekt für mobile und Desktop Arbeitsplätze Länge USB Kabel: 1,5m
Weitere Informationen:
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Mikrofonanzahl
1
Kabellänge
1.5 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
3 MP
Maximale Video-Auflösung
2304 x 1296 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Fokuseinstellung
Auto
Bildwinkel, horizontal
110 °
Bildwinkel, vertikal
110 °
Weißabgleich
Auto
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.