Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron MTA18ADF4G72PZ-2G9B1 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2933 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micron MTA18ADF4G72PZ-2G9B1 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2933 MHz ECC
Micron MTA18ADF4G72PZ-2G9B1 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2933 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79450667
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTA18ADF4G72PZ-2G9B1
EAN/GTIN:
     649528825438
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
21
Speicherrangfolge
1
Modulkonfiguration
4096M x 72
Zertifizierung
REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 95 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.