Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4580 N Computergehäuse Ventilator 11,9 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 4580 N Computergehäuse Ventilator 11,9 cm Schwarz
ebm-papst 4580 N Computergehäuse Ventilator 11,9 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79151509
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9274014113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Spannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
550 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Stahl
Zertifizierung
VDE, CSA, UL, CE
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
119 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2350 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
41 dB
Luftstrom
123 m³/h
Lagertyp
Gleitlager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.