Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4114 NH4 Computergehäuse Ventilator 11,9 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 4114 NH4 Computergehäuse Ventilator 11,9 cm Schwarz
ebm-papst 4114 NH4 Computergehäuse Ventilator 11,9 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79151376
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9694300257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
390 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
119 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
6800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
67 dB
Luftstrom
355 m³/h
Lagertyp
Kugellager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
62500 h
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.