Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 3314 NN Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 3314 NN Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz
ebm-papst 3314 NN Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79150509
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9293510105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.8 W
Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
190 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
92 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2650 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
35 dB
Luftstrom
80 m³/h
Lagertyp
Kugellager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
65000 h
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.