Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 3218 JH3 Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 3218 JH3 Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz
ebm-papst 3218 JH3 Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79150298
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9693520194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
29 W
Spannung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
280 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Zertifizierung
VDE, CSA, UL
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
92 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
11000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
69 dB
Luftstrom
237 m³/h
Lagertyp
Kugellager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
65000 h
Betriebstemperatur
-20 - 29 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.