Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4114 NH5 Computergehäuse Ventilator 11,9 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 4114 NH5 Computergehäuse Ventilator 11,9 cm Schwarz
ebm-papst 4114 NH5 Computergehäuse Ventilator 11,9 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79149753
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9694300262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
390 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Zertifizierung
VDE, CSA, UL
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
119 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
7500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
70 dB
Luftstrom
390 m³/h
Lagertyp
Kugellager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
62500 h
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.