Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 414JH Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 414JH Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
ebm-papst 414JH Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79149661
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9291906010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
50 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Fiberglas, Kunststoff
Zertifizierung
VDE, CSA, UL
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
11700 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
43 dB
Luftstrom
22 m³/h
Lagertyp
Kugellager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.