Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 424 JM Computergehäuse Ventilator 4 cm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 424 JM Computergehäuse Ventilator 4 cm Grau
ebm-papst 424 JM Computergehäuse Ventilator 4 cm Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79149623
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9291908011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.7 W
Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
45 g
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Fiberglas, Kunststoff
Zertifizierung
VDE, CSA, UL
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
11400 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
42 dB
Luftstrom
24 m³/h
Lagertyp
Kugellager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
75000 h
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.