Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 8214 JH3 Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 8214 JH3 Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz
ebm-papst 8214 JH3 Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79149621
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9692910194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
280 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Fiberglas, Kunststoff
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
92 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
11000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
69 dB
Luftstrom
237 m³/h
Lagertyp
Kugellager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
65000 h
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.