Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 412H Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 412H Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
ebm-papst 412H Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79149616
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9291708012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.6 W
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
27 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Fiberglas, Kunststoff
Zertifizierung
VDE, CSA, UL
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
8100 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
29 dB
Luftstrom
13.5 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
45000 h
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.