Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 8506 N Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 8506 N Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
ebm-papst 8506 N Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79149591
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9274014209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
490 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Stahl
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
35 dB
Luftstrom
61 m³/h
Lagertyp
Kugellager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
55000 h
Betriebstemperatur
-40 - 95 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.