Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HDR-100-24N Netzteil & Spannungsumwandler 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HDR-100-24N Netzteil & Spannungsumwandler 100 W
MEAN WELL HDR-100-24N Netzteil & Spannungsumwandler 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79023331
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HDR-100-24N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
85 - 264 V
Ausgangsleistung
100 W
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
54.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
273.3 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,42*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 31,59*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,41*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,78*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 54,10*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 18,58*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.