Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 664 EcoTank 4-colour Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson 664 EcoTank 4-colour Multipack
Epson 664 EcoTank 4-colour Multipack
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79021862
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T664640
EAN/GTIN:
     8715946685205
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Tägliches Drucken
Diese zuverlässige Tintenserie mit vier Farben eignet sich hervorragend zum Drucken alltäglicher Dokumente.

Weniger Tintenkosten
Sie sind auf der Suche nach einer besonders kostengünstigen Drucklösung? Vom ersten Tintensatz an, der mit dem Drucker mitgeliefert wird, können Sie durchschnittlich bis zu 90 % Tintenkosten sparen2. Die Tinte ist nicht nur kostengünstig, sie liefert auch beeindruckend viele Seiten: bis zu 4.500 in Schwarzweiß und 7.500 in Farbe1.

Verlassen Sie sich auf das Original
Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren viel in Forschung und High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
98 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
430 g
Merkmale
Original
Ja
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Kompatibilität
EcoTank L555 EcoTank L355 EcoTank ET-4500 EcoTank ET-2650 EcoTank ET-2600 EcoTank ET-2550 EcoTank ET-2500 EcoTank ET-14000
Volumen schwarze Tinte
70 ml
Volumen Farbtinte
70 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Ursprungsland
Philippinen
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946685427
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CD81404
ab € 492,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.