Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit ProfiPlus Box 3 Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allit ProfiPlus Box 3 Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Weiß
Allit ProfiPlus Box 3 Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Weiß
Allit ProfiPlus Box 3 Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Weiß
Artikel-Nr.:
     610-WA.456262VE
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtbox Größe 3
Stapelsichtboxen in Industriequalität
Hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Sichtboxensystem besonders aus.Sinnvolle Zubehörteile wie Trennstege, Tragestangen und Etiketten ermöglichen den variablen und vielfältigen Einsatz dieses Systems.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ablageschale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Rahmenmaterial
Polypropylen
Empfohlene Platzierung
Universal
Verschachtelbar
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Wasserfest
Ja
Schlagfest
Ja
Verschleißfest
Ja
Langlebige Design
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Zusammenklappbar
Ja
Anzahl von Fächern
1
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
125 mm
Innenmaße (B x T x H)
120 x 190 x 105 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 610
unbekannt
24
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,70292*
€ 2,33292*
14 Tage
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00667*
€ 2,71667*
11 Tage
149
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,76*
€ 3,35*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,40*
€ 3,76*
2 Tage
206
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 5,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 2,33292*
€ 2,77617
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12292*
€ 2,52627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01292*
€ 2,39537
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70292*
€ 2,02647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 55,99008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265142
ab € 1,42*
Zubehör
Allit
455541
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.