Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4212198 DVI-Kabel 1,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4212198 DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Renkforce RF-4212198 DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78852899
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4212198
EAN/GTIN:
     4016139049526
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 24+1
dvi verlängerung
dvi verlängerung 1,8m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DVI
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Stecker 1 Pinbelegung
24+1
Stecker 2 Pinbelegung
24+1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Dual-Link-DVI
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.