Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colop Micro 2 Stempelkissen Blau 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colop Micro 2 Stempelkissen Blau 1 Stück(e)
Colop Micro 2 Stempelkissen Blau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78827457
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     109670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Pad-Farbe
Blau
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109639
ab € 1,27*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109641
ab € 1,27*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109635
ab € 1,26*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109672
ab € 1,46*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109666
ab € 1,46*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109709
ab € 3,23*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109711
ab € 3,23*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109713
ab € 3,24*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109707
ab € 3,22*
Sonstiges
Eurolite
51108010
ab € 1,48*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109637
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.