Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOP Micro 1, Stempelkissen mit blauer Tränkung, Format 50 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild COLOP Micro 1 blau
Produktbild COLOP Micro 1 blau
Artikel-Nr.:
     CUZ8L-109639
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     109639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stempel-Kissen
Stempelkissen
colop stempelkissen blau
stempel kissen
Das Stamp Pad Micro 1 ist ideal für Büro- und Unternehmens-Anwendungen, in denen ein typischer Handstempel verwendet wird. Das Micro Stempelkissen hat eine integrierte Abdeckung, um es sauber zu halten und seine Lebensdauer zu erhalten. Unter Verwendung einer auf Wasser basierenden, dokumentenechten Farbe, die DIN ISO 14145-2 entspricht, wurde das Stempelkissen aus robustem Kunststoff gemacht und wird täglich vielen, wiederholten Stempelvorgängen standhalten. Erhältlich in fünf Farben zur Auswahl ? schwarz, blau, rot, violett und grün ? wird das Kissen einen klaren Text reproduzieren und macht es perfekt für einen Stempel, der z.B. für einen Firmennamen und eine Adresse verwendet wird. Bemessen mit 50 x 90 mm sind die Stempel, die mit dem Kissen verwendet werden können, für alle Arten von Büroanwendungen geeignet, einschließlich Abdrucke auf Klienten-Akten und Aufzeichnungen sowie alle Arten von Projektunterlagen. Das Produkt hat ein modernes Design mit einem Deckel und wird in jeder Büroumgebung smart aussehen.
Weitere Suchbegriffe: stempel-kissen blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109641
ab € 1,27*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109635
ab € 1,27*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109670
ab € 1,51*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109672
ab € 1,45*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109666
ab € 1,51*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109709
ab € 3,25*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109711
ab € 3,24*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109713
ab € 3,81*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109707
ab € 3,74*
Sonstiges
Eurolite
51108010
ab € 1,49*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109637
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.