Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 51108010 Stempelkissen Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite 51108010 Stempelkissen Weiß 1 Stück(e)
Eurolite 51108010 Stempelkissen Weiß 1 Stück(e)
Eurolite 51108010 Stempelkissen Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30494679
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51108010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stempel-Kissen
Stempelkissen
stempelkissen 110 x 70 mm
stempel kissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Pad-Farbe
Weiß
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ursprungsland
Europa
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
70 mm
Gewicht
40 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109639
ab € 1,27*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109641
ab € 1,27*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109635
ab € 1,27*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109670
ab € 1,51*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109672
ab € 1,45*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109666
ab € 1,51*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109709
ab € 3,25*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109711
ab € 3,24*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109713
ab € 3,81*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109707
ab € 3,74*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
109637
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.