Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z RGB F4-3600C18Q2-256GTZR Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z RGB F4-3600C18Q2-256GTZR Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-3600C18Q2-256GTZR Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-3600C18Q2-256GTZR Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-3600C18Q2-256GTZR Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-3600C18Q2-256GTZR Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-3600C18Q2-256GTZR Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-3600C18Q2-256GTZR Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78805346
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3600C18Q2-256GTZR
EAN/GTIN:
     4713294225931
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
256 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
8 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Registered (Unbuffered)
CAS Latenz
18
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.2 V
SPD-Geschwindigkeit
2666 MHz
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, Serverspeicher, ddr4 ram dimm, ddr4 ram rgb, ddr4 ram 256gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,80*
€ 873,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,31*
€ 863,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 563,03*
€ 670,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,41*
€ 649,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,57*
€ 626,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,24*
€ 588,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.