Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Argus RGB-750W CM II Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech Argus RGB-750W CM II Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Inter-Tech Argus RGB-750W CM II Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Inter-Tech Argus RGB-750W CM II Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Inter-Tech Argus RGB-750W CM II Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78478002
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882174
EAN/GTIN:
     4260455644969
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Computer-Netzteil
PC Netzteil
Die Revision II des Argus 750W CM RGB-Netzteils besticht durch die starken Lichteffekte der 21 RGB-LEDs des laufruhigen, 140mm Lüfters, die sich wahlweise manuell über einen Taster oder über die 3Pin 5V RGB-Mainboardsteuerung verwalten lassen. Das Seitenfenster aus Plexiglas mit eingraviertem Argus-Logo setzt Ihren Computer zusätzlich in Szene.

Ausgestattet mit 80PLUS Gold, aktiver PFC und semi-modularen Kabelmanagement bietet Ihnen das Argus RGB-750W CM II vielfältige Anschlussmöglichkeiten und größtmögliche Flexibilität bei der Systeminstallation. Flachbandkabel erhöhen dabei den Bedienkomfort und ermöglichen eine bequeme Kabelführung sowie optimierte Luftzirkulation. Die robuste, schwarze Lackierung sowie eine Vielzahl an Schutzmechanismen runden das positive Bild ab.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
550 mm
Anzahl SATA Stromstecker
8
SATA-Netzkabellänge
450,600,750 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express Netzkabellänge
700 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
600 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Semi-Modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
750 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
62 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
87 %
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Kurzschluß
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
2250 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.3
Geräuschpegel
35 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
140 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Beleuchtung
Ja
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1560 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.