Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Alseye X12 Computergehäuse Ventilator 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech Alseye X12 Computergehäuse Ventilator 12 cm
Inter-Tech Alseye X12 Computergehäuse Ventilator 12 cm
Inter-Tech Alseye X12 Computergehäuse Ventilator 12 cm
Inter-Tech Alseye X12 Computergehäuse Ventilator 12 cm
Inter-Tech Alseye X12 Computergehäuse Ventilator 12 cm
Inter-Tech Alseye X12 Computergehäuse Ventilator 12 cm
Inter-Tech Alseye X12 Computergehäuse Ventilator 12 cm
Inter-Tech Alseye X12 Computergehäuse Ventilator 12 cm
Inter-Tech Alseye X12 Computergehäuse Ventilator 12 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78464538
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885496
EAN/GTIN:
     4897059872520
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Der 120mm RGB-Lüfter der X12-Serie von ALSEYE besticht durch sein rahmenloses Lüfterdesign und seine 24 integrierten, adressierbaren RGB-LEDs.

Gummierte Auflagen unterhalb der Befestigungslöcher, die zudem eine unsichtbare Schraubenbefestigung ermöglichen, verhindern bei diesem Lüfter zuverlässig die Übertragung von Vibrationen auf das PC-Gehäuse und sorgen für einen laufruhigen Betrieb bei bis zu 1200U/min und 26,3dBA.

Der Lüfter ist nur als Erweiterung des X12 Fan Sets verwendbar.

Erfahren Sie mehr!

Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die jeweiligen Punkte und erfahren Sie mehr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
100 g
Paketgewicht
165 g
Design
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
24
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
6 Kontakte
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Antivibrationssystem
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
LED-Controller
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
26.3 dB
Maximaler Luftstrom
71.7 cfm
Lagertyp
Hydraulisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.