Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA704292 Herst.-Nr.: 57175-00000-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Bronze/Grün | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Material | PVC | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 66 m | | Breite | 38 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband 38 mm x 66 lfm braun, pvc-band, pvc-klebeband braun |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 8 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,55* | € 3,62* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,48* | € 3,73* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,48* | € 3,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,52* | € 3,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,62* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03864* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 28,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|