Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies Kuschelbär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmies Kuschelbär
Warmies Kuschelbär
Warmies Kuschelbär
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78346058
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     20352200
EAN/GTIN:
     4260394915083
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Ein echter Freund zum Kuscheln!

Gar nicht brummig sondern ganz und gar liebenswert ...

... ist der braune Kuschelbär. Flauschig weich und behaglich warm schmiegt sich der zeitlose Klassiker in die Arme von Jung und Alt. Unser Kuschelbär ist etwa 33 cm hoch und wiegt etwa 800 g. Mit Lavendelduft und lang anhaltender Wärme sorgt er für ruhige Nächte und süße Träume.

Mit herausnehmbarer Hirsekorn-Lavendel-Füllung.

Dank der herausnehmbaren Füllung ist dieses Produkt bei bis zu 30°C per Hand waschbar. Die Füllung vorher entnehmen, diese ist selbst nicht waschbar.

Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung Produkt vor Gebrauch sorgfältig durchkneten und die Temperatur an einer empfindlichen Körperstelle (z.B. Armbeuge) überprüfen. Gebrauchshinweise unbedingt beachten!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Westenpolster
Beste Verwendung
Truhe, Schulter
Füllmaterial
Millet seeds/Lavender
Tiertyp
Bär
Waschbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
330 mm
Gewicht
800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.