Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies Waschbär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmies Waschbär
Warmies Waschbär
Warmies Waschbär
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78346041
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     20303900
EAN/GTIN:
     4260394911498
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Unser Kuschel-Waschbär!

Frech mit süßer Maske

Unser niedliche Waschbär macht das Kuscheln mit einem Wärmetier gleich noch viel cooler. Er ist bei jedem Spaß gern dabei und mit seinem frechen Aussehen überall beliebt. Der Waschbär ist etwa 26 cm lang, ca. 18 cm hoch und wiegt etwa 760 g.

Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung Produkt vor Gebrauch sorgfältig durchkneten und die Temperatur an einer empfindlichen Körperstelle (z.B. Armbeuge) überprüfen. Gebrauchshinweise unbedingt beachten!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mikrowellenbeheiztes Spielzeug
Beste Verwendung
Truhe, Schulter
Produktfarbe
Biege, Schwarz, Weiß
Füllmaterial
Millet seeds/Lavender
Waschbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Gewicht
760 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.