Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies Unser Welpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmies Unser Welpe
Warmies Unser Welpe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78346034
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     20301300
EAN/GTIN:
     4260101892362
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Ein treuer Freund!

Dieser Welpe tapst mit seinen kleine Pfoten direkt in die Herzen.

Lavendelduftend und mollig warm: Unser Welpe mit flauschig weichem Fell ist ca. 34 cm hoch und wiegt etwa 780 g. Bei Wind und Wetter braucht er nicht Gassi geführt zu werden sondern ist ein unkomplizierter Kuschelfreund der in jeder Lebenslage treu zur Seite steht.

Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung Produkt vor Gebrauch sorgfältig durchkneten und die Temperatur an einer empfindlichen Körperstelle (z.B. Armbeuge) überprüfen. Gebrauchshinweise unbedingt beachten!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mikrowellenbeheiztes Spielzeug
Beste Verwendung
Truhe, Schulter
Produktfarbe
Biege, Weiß
Füllmaterial
Millet seeds/Lavender
Tiertyp
Hund
Waschbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
340 mm
Gewicht
780 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.