Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning HE67908QLZ-3B003M Glasfaserkabel 3 m OM4 Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corning HE67908QLZ-3B003M Glasfaserkabel 3 m OM4 Schwarz, Blau
Corning HE67908QLZ-3B003M Glasfaserkabel 3 m OM4 Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78319184
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     HE67908QLZ-3B003M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Kabelgewicht
4.6 kg/km
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
3 m
Lichtleitertyp
OM4
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Lochdurchmesser
50 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.25 dB
Polarität
B
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,35*
€ 328,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,40*
€ 321,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,00*
€ 308,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,92*
€ 302,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,18*
€ 282,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.