Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10051-D29-C462933.38 Herst.-Nr.: 8713197039006 EAN/GTIN: 8713197039006 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Männlich | | Zielgruppe | Erwachsener | | Typ Sicherheitsschuhe | Sicherheitsstiefel | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Grün | | Größe (EU) | 38 | | Statisch ableitend | Ja | | Wasserfest | Ja | Material | Laufsohlenmaterial | Polyurethan (PU) | | Obermaterial | Polyurethan (PU) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel purofort+ s5, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr. 38 |
| | |
| |