Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore UM10 Haushaltsbatterie Gleichstrom, USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nitecore UM10 Haushaltsbatterie Gleichstrom, USB
Nitecore UM10 Haushaltsbatterie Gleichstrom, USB
Nitecore UM10 Haushaltsbatterie Gleichstrom, USB
Nitecore UM10 Haushaltsbatterie Gleichstrom, USB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77780558
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-UM10
EAN/GTIN:
     6952506491049
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
Gleichstrom, USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kompatible Produkte
Li-ion / IMR: 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340(RCR123), 14500, 10440
Energie
Ausgangsspannung
4.2 V
Ausgangsstrom
1000 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,57*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,57*
€ 20,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
48093
€ 2,475*
Ähnlich
Varta
58398101402
€ 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.