Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore NEW i4 Haushaltsbatterie AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore NEW i4 Haushaltsbatterie AC
Nitecore NEW i4 Haushaltsbatterie AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77780518
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-NUI4
EAN/GTIN:
     6952506491391
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4), Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA, AAAA, C, D
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
9 - 12 V
Ladespannung
4.35, 4.2, 3.7, 1.48 V
Ladestrom
1.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
94.8 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
202 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NiteCore
D4
ab € 11,76*
Sonstiges
NiteCore
NC-NUI2
ab € 11,70*
Sonstiges
NiteCore
NC-16340
ab € 4,46*
Sonstiges
NiteCore
NC-18650/34
ab € 13,11*
Sonstiges
NiteCore
55631
ab € 12,13*
Sonstiges
NiteCore
140825
ab € 25,32*
Sonstiges
NiteCore
55682
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.