Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore NL1834 Wiederaufladbarer Akku 18650 Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore NL1834 Wiederaufladbarer Akku 18650 Lithium-Ion (Li-Ion)
Nitecore NL1834 Wiederaufladbarer Akku 18650 Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77780455
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-18650/34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Akku-Taschenlampe
Industrieakku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
18650
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
3400 mAh
Batteriekapazität
12.6 Wh
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.