| |
|
| Artikel-Nr.: 296-55682 Herst.-Nr.: 55682 EAN/GTIN: 6952506490912 |
| |
|
| | |
| Der neue Digicharger D2 ist ein Universalladegerät für Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd und LiFePO4 Akkus. Der Vierschachtlader erkennt Li-Ion, Ni-MH und Ni-Cd atomatisch, LiFePo4 muss manuell eingestellt werden. Der D2 ist ebenfalls in der Lage Li-Ion IMR Akkus zu laden. Über das LCD Display lassen sich Ladestrom, Ladespannung und Ladezeit pro Ladeschacht ablesen. Die Lademethode (CC, CV oder dV/dt) wird entsprechend des ermittelten Akkutyps automatisch ausgewählt. Lieferumfang: NiteCore Digicharger D4, 230V Netzkabel, Technische Daten Eingangsspannung: AC 100-240 V 50/60HZ 0,25 A(Max) oder DC: 12 V, 1A Ausgangsspannung: 4.2 V ±1% / 3,7 V ±1% / 1.48 V ±1% Ausgangsstrom: 0,375 A x 4 / 0,75 A x 2 Maße: 143 mm × 99 mm × 36 mm Gewicht: 239 g (ohne Batterien u. Netzkabel) Verwendbar für: Li-Ion/IMR /LiFEPO4 Akku: 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340(RCR123), 14500 Ni-MH / Ni-Cd: AA, AAA, C Gehäuse aus schwer entflammbarem ABS Kunststoff Verpolungsschutz Automatische Endabschaltung Temperaturüberwachung Weltweiter Versicherungsschutz |
| | |
| | | |
| | | |
| |