Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC DA210 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152,4 mm/sek Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSC DA210 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152,4 mm/sek Kabelgebunden
TSC DA210 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152,4 mm/sek Kabelgebunden
TSC DA210 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152,4 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77567824
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-158A001-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die Thermodirekt-Desktopserie DA210/DA220 bietet TSC's vielfältigste Druckermodelle. Ganz egal, ob Sie nach kostengünstigen Kennzeichnungslösungen suchen oder nach der anspruchsvollsten Netzwerkkommunikation – die DA210/DA220 Serie hält beides für Sie bereit! Zu einem unschlagbaren Preis bietet ihnen die DA210/DA220 Serie Druckermodelle sowohl mit 203 dpi als auch 300 dpi Druckauflösung, und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 152,4 mm pro Sekunde. Das 60 Watt starke Netzteil erzeugt hochqualitativ gedruckte Etiketten, auch bei der höchsten Druckgeschwindigkeit. 4 verfügbare Modelle Die DA210/DA220 Serie besteht aus 4 Druckermodellen, die so konstruiert wurden, dass sie jeweils perfekt für ihre jeweilige Anwendung passen. Alle vier Modelle können Etikettenrollen mit einem Außendurchmesser von bis zu 127 mm verarbeiten und drucken gestochen scharfe Barcodes, Graphiken und Texte. Faktor Preis Die kostengünstigen DA210 und DA310 Modelle sind preislich optimal eingestuft und bieten dennoch alle technischen Spezifikationen, die für den einfachen Etikettendruck unter Nutzung von USB 2.0 oder optionaler Bluetooth Schnittstelle benötigt werden. Wireless and Hardwire Communications Need more communications power? The DA220 and DA320 models have more memory and support every communications option you could need including Serial RS-232, Ethernet, USB host, internal 802.11 a/b/g/n wireless, or internal Bluetooth. Wireless und Hardwire Kommunikation Sie benötigen mehr Kommunikationsstärke? Die DA220 and DA320 Modelle besitzen höhere Speicherkapazitäten und unterstützen jede denkbare Kommunikationsoption einschließlich Serielles RS-232, Ethernet, USB Host, Internes WiFi 802.11 a/b/g/n oder Internes Bluetooth. Emulationen und Mehr DA220/DA230 bietet mit 128 MB Flash und 64 MB DRAM ausreichend Speicherkapazität für das leichte Speichern von Schriftarten, internationalen Zeichen und Grafiken. Unterstützt werden Standard-Industrieemulationen 'out of the box' einschließlich Line Mode, Eltron®, Zebra® und Datamax Sprachunterstützung, so dass ältere Drucker problemlos ersetzt werden können. Einfache Materialbefüllung Für ein leichtes Handling und Bestücken des Druckers mit Medien, sorgt bei der DA210/DA220 Serie ein anwenderfreundliches doppelwandige Klappdesign mit einem großen, zentriert ausgerichteten Materialschacht für Rollen von bis bis zu 5" (127 mm Außendurchmesser). Der Federmechanismus macht den Materialwechsel spielend leicht. Sensorkennung durch Lückensensor, Schwarzmarkierung oder Einkerbung ist Standard. Der Drucker wird immer auch mit einem Sensor für "Druckkopf geöffnet" geliefert. Die Drucker sind ideal für eine Vielzahl an Applikationen einschließlich Produktkennzeichnung, Point of Sale, Einzelhandel, Kleinbüros, Versandetiketten sowie weitere Etiketten- und Schilder-Anwendungen zum Bestpreis.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
TSPL-EZ
Speicherkapazität
16 MB
Flash-Speicher
8 MB
integrierte Barcodes
AZTECCODE, Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Zertifizierung
FCC Class A, CE Class A, RCM, CB, CCC, ENERGY STAR, KC, BIS, UL, EAC
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
172 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
1500 g
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
127 mm
Medienstärke
0.055 - 0.19 mm
Unterstützte Papierbreite
19 - 114 mm
Maximale Medienlänge
2794 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Optionale Konnektivität
Bluetooth
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
152.4 mm/sek
Maximum Druckweite
108 mm
Gedrehtes Drucken
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
TSC
15840-00-P0-36-20
ab € 62,26*
Zubehör
TSC
15840-00-P0-60-20
ab € 121,23*
Zubehör
TSC
99-117A011-0000
ab € 142,01*
Zubehör
TSC
99-117A002-0000
ab € 114,13*
Zubehör
ESEN
DK234SW15
ab € 3,87*
Zubehör
ESEN
DK234SW50
ab € 5,81*
Zubehör
ESEN
DK234WE15
ab € 2,61*
Zubehör
TSC
36-0000010-00LF
ab € 15,14*
Zubehör
TSC
CUT-DA210-0001
ab € 114,91*
Zubehör
TSC
CUT-DA210-0002
ab € 114,80*
Zubehör
TSC
PEL-DA210-0001
ab € 14,53*
Zubehör
TSC
SP-COM-0002
ab € 5,42*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,52*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.