Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 7.DX.0 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 7.DX.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 7.DX.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 7.DX.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 7.DX.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 7.DX.0 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77476595
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     7.DX.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
11 mm
Länge (mm)
115 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
0.SA.0
ab € 16,83*
Zubehör
Idealtek
1.SA.0
ab € 16,19*
Zubehör
Idealtek
2.SA.0
ab € 16,22*
Zubehör
Idealtek
3.SA.0
ab € 16,16*
Zubehör
Idealtek
6.SA.0
ab € 26,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.