Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 1.SA.0 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 1.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 1.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 1.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 1.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 1.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328620
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     1.SA.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14 g
Höhe
11 mm
Länge (mm)
120 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
0.SA.0
ab € 16,84*
Zubehör
Idealtek
11.N.0
ab € 23,03*
Zubehör
Idealtek
2A.SA.0
ab € 15,73*
Zubehör
Idealtek
5.SA.0
ab € 19,34*
Zubehör
Idealtek
7.DX.0
ab € 29,74*
Zubehör
Idealtek
7.SA.0
ab € 20,95*
Zubehör
Idealtek
7A.SA.0
ab € 20,97*
Zubehör
Idealtek
AC.SA.0
ab € 17,70*
Zubehör
Idealtek
M5E.CX.0
ab € 39,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.