Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GDOFEQ laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GDOFEQ laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Getac GDOFEQ laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77463758
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GDOFEQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
438.4 mm
Höhe
62 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,66*
€ 405,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,86*
€ 403,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,80*
€ 385,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,50*
€ 379,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,00*
€ 343,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.