Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST280A12-C6P Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 280 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GST280A12-C6P Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 280 W Schwarz
MEAN WELL GST280A12-C6P Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 280 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77418733
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST280A12-C6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
85 - 264 V
Ausgangsleistung
280 W
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
21 A
Zertifizierung
ITE EN/UL/IEC 60950
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
1480 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7440938
ab € 11,09*
Zubehör
RS Pro
7440929
ab € 9,78*
Zubehör
RS Pro
7316175
ab € 7,76*
Zubehör
RS Pro
9010753
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.