Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilentiumPC Corona HP RGB Kit Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SilentiumPC Corona HP RGB Kit Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77223670
Hersteller:
     SilentiumPC
Herst.-Nr.:
     SPC224
EAN/GTIN:
     5903018660547
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
LED-Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
570 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
187 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
719 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
18
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
3-pin + 4-pin
Sonstige Funktionen
Antivibrationssystem
Ja
Ventilatornennspannung
12 V
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
LED-Controller
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Maximaler Luftstrom
45 cfm
Lagertyp
Hydraulisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.