Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon RGB SHARK Lights Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon RGB SHARK Lights Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Sharkoon RGB SHARK Lights Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Sharkoon RGB SHARK Lights Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Sharkoon RGB SHARK Lights Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Sharkoon RGB SHARK Lights Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77195668
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951028924
EAN/GTIN:
     4044951028924
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Für Gehäuse, die mehr als nur ein Highlight verdienen: Die RGB SHARK Lights sind adressierbare 120-mm-Lüfter, die auf eine mehrflächige Beleuchtung mit insgesamt drei LED-Umläufen setzen und so für plastisch-lebhafte Effekte sorgen. Elegant ist aber nicht nur die Beleuchtung, sondern die Lüfter selbst: Dank des modularen Rahmendesigns werden sämtliche Montageschrauben für eine aufgeräumte Optik abgedeckt. Gummierte Auflageflächen sorgen zudem dafür, dass sich Lüftervibrationen nicht auf das Gehäuse übertragen und eine ausgezeichnete Laufruhe gewährleistet wird. Lebendige Farben. Für besonders lebendige Farben wurden die Lüfter der SHARK-Lights-Serie auf mehreren Ebenen mit gleich drei LED-Umläufen ausgestattet, die sich stufenlos im RGB-Spektrum adressieren lassen. Aufgeräumte Optik. Für eine aufgeräumt-elegante Optik kommt bei den RGB SHARK Lights ein neuartiges, modulares Rahmendesign zum Einsatz, bei dem genutzte Montageschrauben einfach hinter der Abdeckung des Lüfters verschwinden. Einfache Integration. Die RGB SHARK Lights sind kompatibel mit Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion und ASRock Polychrome Sync. Sie lassen sich somit spielend einfach in bestehende Systeme integrieren. Aerodynamische Lüfterblätter. Die RGB SHARK Lights sind mit neuentwickelten, aerodynamischen Lüfterblättern und einem hydrodynamischen Gleitlager ausgestattet, das einen Luftdurchsatz von 56 Kubikmetern pro Stunde bei 1.000 Umdrehungen und leisen 15,2 dB(A) erzeugt. Optimale Laufruhe. Gummierte Auflagepunkte an der Rückseite des Lüfterrahmens sorgen dafür, dass Gehäusevibrationen minimiert werden und eine optimale Laufruhe gewährleistet wird.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Startspannung
7 V
Nennstrom
0.15 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilatorengewicht
135 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
170 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
20
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
3-polig
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
15.2 dB
Luftstrom
56 m³/h
Maximum Luftdruck
0.46 mmH2O
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.