Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pure Ink 170745990037 Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pure Ink 170745990037 Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Pure Ink 170745990037 Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77123448
Hersteller:
     Pure Ink
Herst.-Nr.:
     170745990037
EAN/GTIN:
     4056508005319
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
PUREINK – Die Qualitätsmarke.

Die Qualitätsmarke PUREINK setzt Standards, wie es sie auf dem europäischen Markt für Druckerverbrauchsmaterialien noch nicht gab. Sie vereint modernste Fertigungs- und Sicherheitstechnologien unter strikter Einhaltung moderner Fertigungsnormen in einzigartigen Produkten. Leer gedruckte Original-Kartuschen werden in absoluter Präzision mit Qualitätstinte zu hochwertigen PUREINK Tinten-Kartuschen vereint. PUREINK – mehr braucht es nicht, um Ausdrucke für höchste Ansprüche zu generieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
( 500 / 510 / 520 / 530 / 600 / 600R / 610 / 800 / 800R / 810 / 830 / 970 ) / MX ( 700 / 850 ) / IP ( 3300 / 3500 / 4200 / 4300 / 4500 / 5200 / 5200R / 5300 ) / IX ( 4000 / 5000 ) / 0628B001 / NO5 / 0622B001 / 0621B001 / 0623B001 / NO8
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Volumen schwarze Tinte
26 ml
Volumen Farbtinte
39 ml
Ersatz für
CANON MP800
OEM-Code
062(8/1/2/3)B001 / PGI5/CLI8
Zertifizierung
CE
HP-Segment
Haus, Homeoffice, Kleine und mittelständische Unternehmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.