Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec AF-1225S Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec AF-1225S Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz
Chieftec AF-1225S Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-770160
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     AF-1225S
EAN/GTIN:
     4710713234796
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 3pin
gehäuselüfter
Hier präsentieren wir ihnen unser original Zubehör aus dem Bereich Computerkühlung. Der Lüfter kann optional zu unseren Computergehäusen geordert werden.

-Größe (mm):120 x 120 x 25 (Gleitlager).
-Volt (DC):12V.
-Geschwindigkeit (RPM):~1650.
-Luftzug (CFM):~55.
-Geräusch (dB):~28.
-Anschluss:3 PIN Motherboardanschluss inkl. Tachosignal, Molex.
-Lieferumfang:Lüfter, Schraubensatz.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 120 x 25 mm
Energiebedarf
12V DC
Stecker
3-pin
Drehgeschwindigkeit
1650 RPM
Luftstrom
55 CFM
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
28 dB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chieftec
GX-01B-OP
ab € 48,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.