Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect SSTP6015 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect SSTP6015 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Microconnect SSTP6015 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Microconnect SSTP6015 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7701278
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     SSTP6015
EAN/GTIN:
     5704327722199
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
90 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
276 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
100 g
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
200 Stück(e)
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.