Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect SSTP6005Y Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect SSTP6005Y Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Microconnect SSTP6005Y Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Microconnect SSTP6005Y Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7701277
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     SSTP6005Y
EAN/GTIN:
     5704327712992
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
30 g
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
300 Stück(e)
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.