Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird UPC-6004SE-L Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gembird UPC-6004SE-L Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6 U/UTP (UTP)
Gembird UPC-6004SE-L Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6 U/UTP (UTP)
Gembird UPC-6004SE-L Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6 U/UTP (UTP)
Gembird UPC-6004SE-L Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76934892
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     UPC-6004SE-L
EAN/GTIN:
     8716309105392
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,28* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 61 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.