Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spire SP04010S1M3 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spire SP04010S1M3 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Spire SP04010S1M3 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Spire SP04010S1M3 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-767624
Hersteller:
     Spire
Herst.-Nr.:
     SP04010S1M3
EAN/GTIN:
     6943051200439
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Nennstrom
0.09 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
10 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23 dB
Maximaler Luftstrom
5.4 cfm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
30000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.