Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage 64GB DDR4 3200MHz RDIMM 2Rx4 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 64 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage 64GB DDR4 3200MHz RDIMM 2Rx4 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 64 GB
Origin Storage 64GB DDR4 3200MHz RDIMM 2Rx4 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 64 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76605328
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OM64G43200R2RX4E12
EAN/GTIN:
     5056006178903
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
22
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Tiefe
3.8 mm
Höhe
31.25 mm
Gewicht
100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Technische Details
Compliance certificates
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 64gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,27*
€ 265,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.